PLN-145C スリッパシューズラック2列5段 バリュテック・インターナショナル 58900809 PLN-145C スリッパシューズラック2列5段 バリュテック・インターナショナル 58900809

スリッパシューズラック2列5段

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58900809 品番PLN-145C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

上段に履き替え用スリッパ、下段に靴を収納できるスリッパシューズラックです。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)551×350×1460 用途スリッパ・シューズ収納 材質プリント紙化粧繊維板 幅(mm)551 質量(kg)22 ナチュラル 高さ(mm)1460 奥行(mm)350 アズワン品番65-0378-89
注意
※靴やスリッパを収納する際には雨や雪による水分を拭き取ってください。棚板に反りや表面の強度が低下して変形する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする