PLN-57P シューズラック90 2列プラスチック棚板ロータイプ バリュテック・インターナショナル 58900836 PLN-57P シューズラック90 2列プラスチック棚板ロータイプ バリュテック・インターナショナル 58900836 PLN-57P シューズラック90 2列プラスチック棚板ロータイプ バリュテック・インターナショナル 58900836 PLN-57P シューズラック90 2列プラスチック棚板ロータイプ バリュテック・インターナショナル 58900836 PLN-57P シューズラック90 2列プラスチック棚板ロータイプ バリュテック・インターナショナル 58900836

シューズラック90 2列プラスチック棚板ロータイプ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58900836 品番 PLN-57P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

シンプルで設置場所を選ばないシューズラックです。しっかり収納出来て使い勝手が良いです。

ナチュラル 材質本体:プリント紙化粧繊維板、地板:ポリエステル化粧板 幅(mm)551 質量(kg)12.5 高さ(mm)(1段目・7段目)122/(2〜5段目・8〜11段目)138/(6段目・12段目)132 奥行(mm)(1・7段目)355/(2〜6・8〜12段目)290 アズワン品番65-0390-17 有効内寸法・幅(mm)250
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする