※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキシンコー
二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UAS100型 モータ付
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
30日以内出荷とは
減速比
10
10
15
20
30
40
50
60
80
90
100
120
150
180
軸配置
右側
右側
左側
出力軸両軸
全39種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58903844
品番
UAS 100R 10 E
参考基準価格(税別)
¥403,700
販売価格(税込)
¥390,830
販売価格(税別)
¥
355,300
バスケットに入れる
モータ一体形で、コンパクトな設計です。
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
新日本石油 ボンノックM320又は昭和シェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプ
ウォーム減速機
減速比
10
ねじれ
右ねじれ
軸端キー
JIS B1301-1996(平行キー)
塗装
マンセル10GY 2/4アトミックグリーン(ラッカー系)
モーター
モータ付
軸の形状
(出力)中実軸
軸配置
右側
種類
減速機
取付方式
脚なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません