レジンでつくるピカピカアクセサリークラフトキット 60秒タイマー付UVライトUVレジン、LEDレジンに対応 ハンディとスタンド2WAYで使用可能 材質:PP。サイズ:本体サイズ:135×63×15mm。セット内容:本体×1、USBケーブル×1
モバイルバッテリーで簡単に使えて、硬化もスムースに進みました。一分少々ごとに電源が切れるので、タイマーが要らないのも便利です。
レジンを硬化するのに購入しました。他にもタイムがもう少し多いものもありますが、初心者にはこれで十分です。
「60秒タイマー付き」とありますが、タイマーというより強制停止です。60秒で毎回切れるのでは全然役に立ちません。タイマー無効にする切替スイッチが必要です。