自在バネ圧キャスター

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58904377 品番17399
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

車輪・キャスターシリーズ

車輪径(Φmm)30 取付高(mm)36 材質(車輪)ナイロン 材質ナイロン 備考バネ圧約5kg 車輪幅(mm)32 ストッパーなし アズワン品番64-7744-87 キャスタータイプ衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ双輪
注意
※直径3.8mmのネジをご使用下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58904377
2024-06-25
用途:
踏み台のキャスターとして
鉱業

踏み台の底に設置しました。
ただ踏み台の底にそのままの状態で設置すると、バネが強すぎて足を掛けて荷重がかかるまでに踏み台が移動して踏み外し転倒する恐れがあったので、別な木材等にねじ止めし、踏み台の底から2〜3mm飛び出す方式で製作してみました。バネが効いているので、ちょっと荷重をかけただけで、踏み台の底が床に着くので、踏み台が移動して転倒することもなく、荷重がかかっていないときは2〜3mmキャスターが飛び出ているので、力を入れなくても自由に移動等が出来、我ながら満足のいくものに仕上がったと思っています。

3人が参考にしています
対象商品:
58904377
2020-09-24
用途:
踏み台
自動車・二輪車・自転車関連業

取り付け用の穴の位置が2箇所→4箇所あると良かった

1人が参考にしています
対象商品:
58904377
2018-03-15
用途:
脚立の移動
卸売・小売業

単にスプリングを重量で押し下げる構造ですが、着いた時に床に着く部分が面になってないので床に部分的の当たるので床の傷が心配
 クラフトを貼り付けて養生するにも貼り付ける部分が面ではないので思案中

3人が参考にしています
対象商品:
58904377
2017-09-22
用途:
椅子の制作
その他業種

学習机用の椅子制作に使用しました。座れば沈んで固定されます。

4人が参考にしています
対象商品:
58904377
2013-12-18
用途:
スツールの脚部として

ホームセンターでは見つからなかったのでこちらで購入しました。
上下幅が少ないので、自重による沈み込み量を考慮した高さ設定が必要でした。
価格は若干高く感じますが、他に見当たらないので仕方が無いと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする