UVレジンクラフトキット 雲レジン シリコン型付き

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード58904388 品番55914
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別)
1,200

キラキラまんまるの雲レジンが簡単につくれる
SNSで話題の「雲レジン」のキーホルダーが簡単に作れます。雲レジンの作り方説明書が入っているので、初めての方におすすめです。
材質:レジン,シリコン,絵具。サイズ:完成サイズ:大:Φ28mm、中:Φ23mm、小:Φ18mm。セット内容:レジン用シリコンモールド型 球体×1、UVレジンクリア(25g)×1、絵の具(赤・青)(4cc)×各1、薬さじ×1、ビニール手袋×1組、ボールチェーン(Φ1.5×80mm)×3、サンドペーパー(230×140mm)×1、ATねんど白(20g)×1、

用途手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容シリコンモールド、UVレジン25g、絵具(赤、青)×各1、薬さじ×1、ビニール手袋×1組、ボールチェーン×3、サンドペーパー×1、ねんど白×1 材質レジン、シリコン、絵具 寸法作る作品のサイズにより完成サイズは異なります。 包装形態ヘッダー付PP袋入

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58904388
2022-08-16
用途:
夏休みの自由研究
学研朝霧台教室 様 (サービス業)

きれいな球形のレジンクラフトができて、子供たちも満足でした。
ただ、粘土を多く入れすぎて、硬化しても柔らかくなってしまった失敗がありました。
上手く作れば地球儀になるかな、と思ったのですが、そこまでには至らず…
手持ちビーズ等を使って色々工夫し、納得のものが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする