アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
ダンボールクーラー工作キット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
58904449
品番
93119
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
凍らせたぺットボトルで、ホンモノみたいに冷たい風が出る!
セット内容
モーター×1、輪ゴム×1、プロペラ固定パーツ×1、トレイ×1、電池ボックス×1、台紙セット×1
材質
紙、鉄
寸法(mm)
完成サイズ:200×120×110
包装形態
ヘッダー付OPP袋入
商品説明動画
【夏休み工作】ホンモノみたいに冷たい風が出る!ダンボールクーラー作ってみた!
参考になった
【販売店様】ダンボールクーラー工作キット【ご掲載用】-Artec-
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった