金属探知機工作キット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード58904485 品番93123
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,060
販売価格(税別)
964

金属に反応して音と光で知らせる
材質:紙,エポキシ,銅,PP。サイズ:組立時:100×220×3mm。セット内容:基盤×1、台紙セット×1

用途科学をテーマにしたペーパークラフト工作に。理科学習の導入やワークショップに。 セット内容基盤×1、台紙セット×1 材質紙、エポキシ、銅、PP 寸法(mm)完成サイズ:220×100×35 包装形態ヘッダー付OPP袋入

商品説明動画

【ハッピーなお知らせ】亜鉄 空キャスターが何か言いたいようです【しゅうチャンネル&Artec】

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-27
用途:
これははまる孫とばば
その他業種

簡単に作れて何よりも音が出ることが楽しい。ダンボールを着るのもやはりナイフが必要で切れていないところはナイフで切っていくことをお勧め。基盤説明もわかりやすくて楽しく金属探知機の音を出していた。金物を見ると金属探知機を出して早速これはならない嫌なるよと孫と馬場の会話がはずんだ商品です

2025-09-03
用途:
使い道はあるか
製造業

自分用に庭の探索でもしようかと思い購入。
筐体は自作の段ボール製です。耐久性はありません。不器用な人では制作中にヨレヨレになるので注意。
感度を上げるとブザーがなる為、ブザーを切って高感度状態で使えないか思案中。

対象商品:
58904485
2024-04-26
用途:
必要な数だけ注文でき助かります。制作したい生徒にも間に合う敏速な対応です。アトリエで男の子に人気のキットです。
虹のパレット 様

難しくないので、低学年から。テーマが面白いので高学年も皆、楽しそうに作っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする