P-653 真鍮蝶番 ハイロジック 58909864

P-653 真鍮蝶番 ハイロジック 58909864
P-653 真鍮蝶番 ハイロジック 58909864

真鍮蝶番

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)38
幅(mm)21
板厚(mm)0.3
内容量1袋(2枚)注文コード58909864品番P-653
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ

長さ(mm)38幅(mm)21板厚(mm)0.3材質真鍮種類平蝶番
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58909961
2020-04-25
用途: 家具の化粧にて
STUDIO DESSERT株式会社

価格と商品のバランスとても良かったです。
2枚入りですが、傷が付きにくいように紙とかで巻いてあれば、尚良いと思います。

対象商品 : 58909611
2017-10-31
用途: 自作の屏風に使用
建設業・工事業

真鍮の品物がなかなか見つからなかったので見つかって安心しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする