曜日別特売
N-951 打込キャップ ハイロジック 58911632

 

N-951 打込キャップ ハイロジック 58911632
N-951 打込キャップ ハイロジック 58911632

打込キャップ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)
呼び径(mm)25
内容量1袋(5個)注文コード58911632品番N-951
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ

材質樹脂呼び径(mm)25形状キャップ寸法A(mm)25寸法B(mm)22寸法C(mm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58911605
2022-09-20
用途: パイプの端の蓋
株式会社ビルダップファクトリーその他業種

内径13のパイプにはめようと思い呼び径16mm外寸13と記載されているこの購入しましたが届いた商品には外寸14と記載されていてはまりませんでした。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。別途ご連絡いたしますが、ご指摘の通り修正を行いました。どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品 : 58911632
2018-10-10
用途: パイプの端面の保護に挿入

かなり探し回りやっと見つけ大きければ削ろうと考えていましたが、そのままでぴったり、いい感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 58911641
2022-02-20
用途: アマチュア無線アンテナポールの先端キャュプ

アルミパイプの雨水が入らない様にキャップを取り付けた
33MMのパイプに33MM用の打込キャップをハンマーで打ち込みましたが、丈夫で形くずれしなかった。

1が参考にしています
対象商品 : 58911623
2020-12-26
用途: パイプの打ち込み

安価でとても良い。打ち込み部分がもう少し深いほうが・・・

対象商品 : 58911605
2020-09-04
用途: 園芸用支柱に使用

パイプの切り口になかなか合う時がない。
テーパーを付けて差し込む長さを少し長くし、末端を少し太めにして欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 58911623
2019-10-04
用途: あなをふさぐ
横塚歯科医院医療・福祉・介護関連業

きつすぎたので、きずちで、たたいていれたら、きっちりはいってよかった

対象商品 : 58911641
2018-05-29
用途: パイプのエンド処理

大阪魂の32ミリのステンレスパイプの端末用にキャップを購入したがサイズがゴソゴソでそのままではすぐに取れてしまうのでビニールテープを巻いてからでないと使い物にならない。ちなみに25ミリのステンパイプでは25ミリ用打ち込みキャップで使用可能です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 58911605
2018-08-27
用途: 商品 無事に届きました。ありがとうございます。
ル、レーヴ不動産業

商品 無事に届きました。ありがとうございます。しっかりとした商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする