本体

SP20KMAPBK200CPWJE モバイルバッテリー 20,000mAh シリコンパワー(Silicon Power) 58917385 SP20KMAPBK200CPWJE モバイルバッテリー 20,000mAh シリコンパワー(Silicon Power) 58917385

モバイルバッテリー 20,000mAh

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58917385 品番SP20KMAPBK200CPWJE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

大容量20,000mAhを誇り、スマートフォンを約6.5回充電可能な大容量モバイルバッテリー。
USB Type-Aポートを2つ搭載し、2台同時充電が可能です。
入力はMicro-USBとUSB Type-Cの両方に対応し、使い勝手が良好。
出力は最大2.1Aで、効率的な充電が可能です。
LEDインジケーターで残量確認も簡単。
人間工学に基づいた形状で、手にフィットしやすく、表面は汚れや傷に強い加工が施されています。
さらに、過電圧・過電流・短絡保護などの安全機能を備え、安心して使用できます。
ストラップホール付きで持ち運びにも便利。
価格も手頃で、日常使いから旅行まで幅広く活躍するおすすめの一台です。

仕様【証明】BSMI CE FCC PSE Li-ion 00 RoHS WEEE 寸法(mm)140.7×64.5×23.4 ホワイト 質量(g)320 出力USB1 (USB Type-A): 5V= 2A; USB2 (USB Type-A): 5V= 2.1A; USB1+USB2: 5V=2.1A(max.) 入力Micro-USB: 5V= 2A; Type-C: 5V= 2A 定格出力12600mAh(63Wh / 5V) バッテリーリチウムイオンポリマー バッテリー電圧(V)3.7 保証期間13カ月 保護機能過電圧保護 / 低電圧保護 / 過電流保護 / 短絡保護 充電時間(時間)12 動作温度(℃)10〜45 バッテリー容量(mAh)20000 USBポート数2 RoHS指令(10物質対応)対応 充電端子USB Type-Aポート バッテリー容量(Wh)74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする