ノートPCスタンドとドッキングステーションが一体化した6in1の多機能モデルです。
USB Type-Cケーブル1本で、USB機器の接続、4K対応HDMI映像出力、有線LAN接続、そして最大PD100Wの充電が可能。
スタンドは折りたたみ式アルミ製で、5段階の角度調整ができ、持ち運びにも便利。
滑り止めゴムとストッパー付きで安定性も抜群です。
USB3.2 Gen1対応ポート(Type-C×1、Type-A×2)を搭載し、データ転送も高速。
HDMIは4K(30Hz)に対応し、大画面への出力もスムーズです。
省スペース設計ながら、機能性と質感を両立したこの製品は、テレワークや出張先での作業効率を高めたい方に特におすすめです。