※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZP3C Series 真空パッド ベロウ形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)Φ20 注文コード58917455 品番ZP3C-T20BFS-BG01
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はパッド径・バッファストロークなど95種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応
材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上
※メーカーウレタン比2倍以上
メンテナンス性向上
2種類の取付工具に対応
メッシュフィルタで異物の吸込み低減
真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減
工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能

パッド径(Φmm)Φ20 パッド形状ベロウ形 材質(パッド)FS61 使用温度範囲(℃)0〜200 内容アダプタ付 RoHS指令(10物質対応)対応 メッシュフィルタなし 真空取出方向 接続ねじ形状めねじ 接続ねじサイズG1/8
関連資料:カタログ(4.61MB)
注意
※パッド単体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする