色ホワイト
間口(mm)900
奥行(mm)1360
高さ(mm)1800
仕様背面ボードタイプ・連結タイプ
セット内容W900・1200:柱×1 柱キャップ×1 前柱×2 棚板(床板)×2 両面脚×1 固定ピン×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1 アーム×2 パラペット×4、W1800・2400:柱×2 柱キャップ×2 前柱×2 棚板(床板)×4 両面脚×2 固定ピン×2 上連結×2 下連結×2 柱パネル受×4 背面ボード×2 アーム×2 パラペット×4
種別セミ
メーカー商品コードSX3414
ベース高(mm)110