曜日別特売
ZP3C-T32CFS-BG01 ZP3C Series 真空パッド 平形リブ付 SMC 58918347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZP3C-T32CFS-BG01 ZP3C Series 真空パッド 平形リブ付 SMC 58918347
ZP3C-T32CFS-BG01 ZP3C Series 真空パッド 平形リブ付 SMC 58918347

ZP3C Series 真空パッド 平形リブ付

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)Φ32注文コード58918347品番ZP3C-T32CFS-BG01
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応
材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上
※メーカーウレタン比2倍以上
メンテナンス性向上
2種類の取付工具に対応
メッシュフィルタで異物の吸込み低減
真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減
工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能

使用温度範囲(℃)0~200内容アダプタ付RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)Φ32材質(パッド)FS61パッド形状平形リブ付メッシュフィルタなし真空取出方向接続ねじ形状めねじ接続ねじサイズG1/8
関連資料:カタログ(4.61MB)
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
※パッド単体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする