ハイロジック
ハイロジックの 南京錠・鍵
ハイロジックの ダイヤル錠
文字合せ倉庫錠
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58919086
品番
G-147
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロック
ダイヤル式
呼称(mm)
110
材質
亜鉛ダイカスト
幅(mm)
110
全長(mm)
59.3
つる径(Φmm)
8
注意
※この商品は、固定式のため番号の変更はできません。(購入時に、番号が決められています。)