曜日別特売
ZP3C2-D32J2FS ZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形 SMC 58919476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZP3C2-D32J2FS ZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形 SMC 58919476
ZP3C2-D32J2FS ZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形 SMC 58919476
ZP3C2-D32J2FS ZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形 SMC 58919476

ZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)32注文コード58919476品番ZP3C2-D32J2FS
参考基準価格(税別)¥6,710販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応
材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上
※メーカーウレタン比2倍以上
メンテナンス性向上
2種類の取付工具に対応
メッシュフィルタで異物の吸込み低減
真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減
工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
2.5段ベロウ形 インナーリング(オプション)、リテーナ付をラインナップ

用途
真空吸着
その他インナーリングなし内容リテーナ付RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)32材質(パッド)FS61パッド形状2.5段ベロウ形メッシュフィルタ60 / 目開き250μm
関連資料:カタログ(4.61MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする