ZP3C2-T32J2FS-AG01-R ZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形 SMC 58919555

※使用例

ZP3C2-T32J2FS-AG01-R ZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形 SMC 58919555
ZP3C2-T32J2FS-AG01-R ZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形 SMC 58919555
ZP3C2-T32J2FS-AG01-R ZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形 SMC 58919555

ZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード58919555品番ZP3C2-T32J2FS-AG01-R
参考基準価格(税別)¥7,490販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応
材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上
※メーカーウレタン比2倍以上
メンテナンス性向上
2種類の取付工具に対応
メッシュフィルタで異物の吸込み低減
真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減
工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
2.5段ベロウ形 インナーリング(オプション)、リテーナ付をラインナップ

用途
真空吸着
その他インナーリング付き内容アダプタ付RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61パッド形状2.5段ベロウ形メッシュフィルタなし接続ねじ形状おねじ接続ねじサイズG1/8
関連資料:カタログ(4.61MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする