U-765 防音戸車 平 ハイロジック 58919874

 

U-765 防音戸車 平 ハイロジック 58919874
U-765 防音戸車 平 ハイロジック 58919874

防音戸車 平

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2個)車輪径(Φmm)30注文コード58919874品番U-765
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ

車輪径(Φmm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-28
用途: 木工作業
卸売・小売業

このしょうひんはおもっていたよりもつかいかってがよくたいへんちょうほうしています

対象商品 : 58919831
2024-07-10
用途: 居間の引き戸に使用
農・林・水産業

居間の引き戸が重くなったと感じてました。この戸車を購入したところ、釘も同封されており交換も簡単に出来ました。古い戸車を固定して有る釘は、抜け難いためニッパーで釘の頭を摘み引くと簡単に取れました。引き戸が軽くなって感激です。

対象商品 : 58919831
2024-06-10
用途: 自宅の引き戸
農・林・水産業

脱衣室と居間の引き戸が重く成ったため交換用に購入しました。
引き戸を取り外しての交換ですが、意外と簡単に出来ました。
交換後は、引き戸が軽く動くようになり楽に成りました。
毎日開閉する場所のため交換して良かったと思います。

対象商品 : 58919831
2022-04-29
用途: 室内戸襖に使用、及び交換
不動産業

戸襖がやや重量が有り、開閉頻度の多い戸車の軸穴部が消耗劣化による振動を発生する様になって来たので、新たに同種を購入し交換しました。防音効果や価格を考えると、この戸車以外には無いと思っています。

対象商品 : 58919831
2020-08-06
用途: 自宅引戸の戸車交換
有限会社橘マンション不動産業

戸車の音がキリキリと擦れてやかましくなってきたので
音の静かな戸車を探していたところ、この防音戸車を見つけました。
とても静かで引戸が軽く動くようになりました。

対象商品 : 58919831
2020-09-29
用途: 戸襖の戸車交換
不動産業

タイヤがゴム製なので動かした際の音もなく良いと思います。

対象商品 : 58919831
2020-02-08
用途: リフォーム工事の際

マンションの引き戸に使用。ゴロゴロ音がしないのでマンションにはピッタリです。

対象商品 : 58919831
2018-02-04
用途: 室内戸襖、戸車の交換
不動産業

室内戸襖が板でできており、重量がありすぎで戸車で開け閉めの補助をしていました。
戸車がナイロン製であったため、振動が板戸に伝わり、大きい音を立てていました。
またナイロンが綿埃を寄せるため凸凹を作っていました。一挙に解決しました。
回転の抵抗があり多少重い様なところがあります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする