KSHN60D180S本体 KS型片面ユニット(バックネットタイプ)本体 タテヤマアドバンス 58920417

※本体とセミ連結した画像です

KSHN60D180S本体 KS型片面ユニット(バックネットタイプ)本体 タテヤマアドバンス 58920417
KSHN60D180S本体 KS型片面ユニット(バックネットタイプ)本体 タテヤマアドバンス 58920417
KSHN60D180S本体 KS型片面ユニット(バックネットタイプ)本体 タテヤマアドバンス 58920417

KS型片面ユニット(バックネットタイプ)本体

(2件のレビュー)
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送14日以内出荷とは
間口W(mm)600
高さH(mm)1800
奥行D(mm)628
内容量1台注文コード58920417品番KSHN60D180S本体
参考基準価格(税別)¥42,700販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

26×65角パイプを採用、軽量~中量陳列への対応什器です。
スリムな柱で売り場のスペースを効率良くシャープに演出します。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。

奥行D(mm)628高さH(mm)1800間口W(mm)600仕様背面ネットタイプ・単体タイプセット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 パネル受け×2 背面ネット×1種別本体ホワイト耐荷重(kg)(床板)250メーカー商品コードSX6337ベース高(mm)110
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※柱下部のアジャスターにて水平を調整下さい。
※組立にはプラスチックハマーが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58920575
2019-11-15
用途: 商品陳列
サービス業

さすがは業務用。しっかりとした作りで安定感があります。説明書は付属しないので組立はWEBで見る必要があります。基部組立は部品同士を叩き込む必要があるので、別途ハンマーが必要。

対象商品 : 58920654
2019-04-01
用途: 商品展示用
製造業

本体については、ボルト止めがなく、パーツも少ないので、組立も簡単でよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする