※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSB21L-ST15AN-2S アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/低パイロット圧力タイプ SMC 58921156 JSB21L-ST15AN-2S アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/低パイロット圧力タイプ SMC 58921156

アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/低パイロット圧力タイプ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58921156 品番 JSB21L-ST15AN-2S
参考基準価格(税別)¥28,710 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・アングルシート構造による低圧損
・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)
・大流量
流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)
・小型:高さ166mm (管接続口径:1")
・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション
・オールインワン(SUS316L相当)
空気、水、蒸気

材質(シール)フッ素樹脂 管接続口径1/2 最高使用圧力(MPa)0.5 ねじの種類NPT 耐圧(MPa)2.4 使用流体蒸気、空気、水 材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当) 圧力方式低パイロット圧力タイプ 弁形式N.C. 弁構造エアオペレート形ピストンタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 ヘッド仕様Φ40 バルブサイズ20 圧力(MPa)【パイロット】0.3〜0.5
関連資料:カタログ(5.99MB) 取扱説明書:取扱説明書(9.18MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする