曜日別特売
JSB12-ST10AN-2S アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプ SMC 58921515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSB12-ST10AN-2S アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプ SMC 58921515
JSB12-ST10AN-2S アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプ SMC 58921515

アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送25日以内出荷とは
管接続口径3/8
ねじの種類NPT
内容量1個注文コード58921515品番JSB12-ST10AN-2S
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・アングルシート構造による低圧損
・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)
・大流量
流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)
・小型:高さ166mm (管接続口径:1")
・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション
・オールインワン(SUS316L相当)
空気、水、蒸気

材質(シール)フッ素樹脂管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)ねじの種類NPT耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式N.O.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応ヘッド仕様Φ40バルブサイズ10
関連資料:カタログ(5.99MB)取扱説明書:取扱説明書(9.18MB)
注意
※パイロット圧力はメイン圧力によってことなります。詳細はカタログをご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする