※現物画像

LEDテープライトCOBタイプ 5m 非防水 3mm幅 24v 専用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58922039 品番 TAKE-180
参考基準価格(税別)¥9,090 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

選ばれる3つのポイント
1つ目【超スリムな3mm幅設計】

従来品では難しかった極細3mm幅を実現。
狭い場所や細部にも取り付け可能で、取付の自由度が格段に広がります。
2つ目【3mm幅だからこそ叶う 細く美しい発光 】
極細3mm幅設計により、一般的なLEDテープでは表現できないシャープで美しい光を実現。
狭い場所やライン状の演出でも、均一でムラのない発光が楽しめます。
3つ目【24V専用・非防水設計】
非防水設計と優れた放熱性で、熱がこもりにくく、長時間の点灯でも安定した明るさをしっかり維持します。
トラックやバスなどの業務用車両の内装に最適です。

用途車内で取り付け可能です。 幅(mm)3 厚さ(mm)2 ホワイト 長さ(m)5 消費電力(W)45 消費電流(A)2 配線方式両側 両面テープ両面テープ付き 防水性非防水 適正電圧(V)24
注意
※24vはトラック用です。
※100v用の変換アダプタに繋がれた際の不具合は対応出来ません。
※両面テープは最初から貼ってありますが、貼り付けが弱い場合は、別途強力な物に貼り替えをお願いします。
※切断後の保証は出来ません。必ず5mの時点で全て点灯するかご確認をお願い致します。
※全く点灯しない場合は、反対の配線がくっついている場合がございます。
※電圧、電流が容量を超えてしまうとチップが焼けてしまいます。必ず取り付ける箇所のヒューズ容量をご確認下さい。
※点灯確認は、正しい電圧でお願い致します。
※車検に関しましては、最寄りの検査場でご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする