PVC鉄芯入抗菌防臭加工耐油ブーツ マットカラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 58922818 品番 8891
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

マットカラーの耐油長靴です。
足首を絞った歩きやすい設計です。
裏地に抗菌防臭加工を施しております。

つや消しブラック サイズ25 材質(甲被)PVC(耐油) 標準質量(g/片足)920(26cmサイズ) 足幅3E 高さ(cm)39(26cmサイズ) 材質(底部)PVC(耐油) 材質(先芯)鋼鉄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする