PVC鉄芯入抗菌防臭加工耐油ブーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 58922915 品番 889
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

PVC製の耐油ブーツです。
裏地に抗菌防臭加工を施しています。

サイズ26 材質(甲被)PVC(耐油) 標準質量(g/片足)900(26cmサイズ) 足幅3E 高さ(cm)39(26cmサイズ) 材質(底部)PVC(耐油) 材質(先芯)鋼鉄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする