天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 安全長靴・長靴
天牛(富士手袋工業)の 先芯入り長靴
天牛カバー付鉄芯入りラバーブーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
58923089
品番
991
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
泥、水、埃などの侵入を防ぐカバー付きのレギュラーセーフティーブーツです。
色
紺
サイズ
26
材質(甲被)
ラバー
標準質量(g/片足)
860(26cmサイズ)
足幅
3E
高さ(cm)
36(26cmサイズ)
材質(底部)
ラバー
材質(先芯)
鋼鉄