天牛カバー付鉄芯入りラバーブーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 58923098 品番 991
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

泥、水、埃などの侵入を防ぐカバー付きのレギュラーセーフティーブーツです。

サイズ26.5 材質(甲被)ラバー 標準質量(g/片足)860(26cmサイズ) 足幅3E 高さ(cm)36(26cmサイズ) 材質(底部)ラバー 材質(先芯)鋼鉄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする