天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 安全長靴・長靴
天牛(富士手袋工業)の 先芯入り長靴
カバー付き鉄芯入りラバーブーツ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ
24.5
注文コード
58923317
品番
892
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
サイズ
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
屈曲テスト30万回をクリアした耐久性のあるラバーブーツです。
脱ぐ時に便利なかかと部キックバックが付いています。
泥、水、埃などの侵入を防ぐカバー付きの長靴です。
色
黒
サイズ
24.5
材質(甲被)
ラバー
標準質量(g/片足)
860(26cmサイズ)
足幅
3E
高さ(cm)
36(26cmサイズ)
材質(底部)
ラバー
材質(先芯)
鋼鉄