天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 安全長靴・長靴
天牛(富士手袋工業)の 先芯入り長靴
鉄芯鉄板入りカバー付きラバーブーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
58923466
品番
920
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
踏み抜き防止の鋼製板入りのカバー付きセーフティーブーツです。
材質
踏抜き防止版:鋼鉄
色
つや消しネイビー
サイズ
29
材質(甲被)
ラバー
標準質量(g/片足)
900(26cmサイズ)
足幅
3E
高さ(cm)
36(26cmサイズ)
材質(底部)
ラバー
材質(先芯)
鋼鉄