PVC軽半長靴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 58923491 品番 9661
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

耐久性に優れた一体成型製法を採用しております。
つやありブラックのオーソドックスな長靴です。

ブラック サイズ24.5 材質(甲被)PVC 標準質量(g/片足)680(26cmサイズ) 足幅3E 高さ(cm)33(26cmサイズ) 材質(底部)PVC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする