カバー付きショートカラーブーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 58923667 品番 9707
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

脱ぎ履きしやすいショート丈の長靴です。
脱ぐときに便利なかかと部キックバック付です。
泥、水、埃などの侵入を防ぐカバー付きです。

ネイビー サイズL(25.5〜26.0) 材質(甲被)ラバー 標準質量(g/片足)640(Lサイズ) 足幅3E 高さ(cm)25(Lサイズ) 材質(底部)ラバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする