天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 安全長靴・長靴
天牛(富士手袋工業)の 先芯なし長靴
フットマン黒ワインブーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
58923710
品番
899
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
泥、水、埃などの侵入を防ぐカバー付きの長靴です。
脱ぐときに便利なかかと部キックバック付です。
色
ブラック×グレー
サイズ
24.5
材質(甲被)
ラバー
標準質量(g/片足)
800(26cmサイズ)
足幅
3E
高さ(cm)
37(26cmサイズ)
材質(底部)
ラバー