本体

圧力IHジャー炊飯器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58923929 品番 JRI-H180 K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

細やかな圧力調整&遠赤5層土鍋蓄熱コート釜により一粒ひと粒が存在感のあるごはんに。
段階的に圧力をコントロールすることで、仕上げ段階の蒸らし温度を高く維持させながら、やさしく温度変化させ、お米の甘みを引き出し、一粒ひと粒が存在感のあるごはんを実現します。
釜外側には「土鍋蓄熱コーティング」を施し蓄熱性をアップ。釜内側は「遠赤土鍋コーティング」により土鍋のような細やかな泡立ちで沸とうします。これらのコーティングにより、土鍋に迫るおいしさを再現。お米本来の甘みのある、もっちりした食感を引き出します。

質量(kg)約6.6 ブラック 消費電力(W)1340 コード長さ(m)約1 加熱方式圧力IH 機能メニュー:エコ炊き/白米/極うま/少量炊き/早炊き/少量高速/おにぎり/冷凍ご飯/炊込み・炊込みおこげ/おかゆ/玄米/玄米GABA/雑穀/麦めし/おこわ/調理 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.5×32.9×25 高さ(cm)ふた開き時:約49.9 消費電力量(Wh)239(1回あたりの炊飯時)、22.2(1時間あたりの保温時) 年間消費電力量(kWh/年)140 省エネ基準達成率(%)100 炊飯容量白米の炊飯及び保温米飯容量:1合-1升

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする