本体

圧力IHジャー炊飯器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58923965 品番 JPV-X100 WO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

土鍋のような味わいを、炊きたてでも、保温でも。手間なく、おいしく。
炊きあげ時に約1.25気圧の圧力をかけることで内なべの中の温度を約106度に高め、ごはんの粘り・甘みを引き出します。
土鍋蓄熱コート釜の外側に、蓄熱性を高める素材「ヒートカットパウダー」を採用。粒子の大きさの異なる素材を重ねることで蓄熱性を高めて、高火力・遠赤効果でごはんの甘みを引き出します。

質量(kg)約5.4 オフホワイト 消費電力(W)1100 コード長さ(m)約1 加熱方式圧力IH 機能メニュー:エコ炊き/白米/無洗米/極うま/少量炊き/早炊き/少量高速/おにぎり/冷凍ご飯/すし・カレー/炊込み(おこげ選択あり)/おかゆ/玄米/玄米GABA/雑穀/麦めし/おこわ/クイック調理/スロー調理 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.7×38×21.4 高さ(cm)ふた開き時:約42.3 消費電力量(Wh)187(1回あたりの炊飯時)、17.5(1時間あたりの保温時) 年間消費電力量(kWh/年)93.5 省エネ基準達成率(%)102 炊飯容量白米の炊飯及び保温米飯容量:0.5-5.5合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする