曜日別特売
CQ2L20-10DCMZ-X3423 高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC 58924446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2L20-10DCMZ-X3423 高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC 58924446
CQ2L20-10DCMZ-X3423 高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC 58924446

高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)10ボディオプションロッド先端おねじ注文コード58924446品番CQ2L20-10DCMZ-X3423
参考基準価格(税別)¥10,290販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

・ 最大ピストン速度:2500mm/s
・ 最大作動頻度:15Hz
・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)
・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和
・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減

ストローク(mm)10クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7ボディオプションロッド先端おねじ作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応取付支持金具フート形
関連資料:カタログ(2.57MB)取扱説明書:取扱説明書(1.17MB)
注意
※オートスイッチ用磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする