ニッサチェイン
ニッサチェインの 車庫まわり
ニッサチェインの 車止め
ニッサチェインの 金具
キーリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(4個)
注文コード
58924686
品番
P-121
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
ニッケル
線径(mm)
3
破断荷重(kg)
56
内寸法(mm)
(標準)26
参考使用荷重(kg)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応