キーリング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6個) 注文コード 58924704 品番 P-123
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
材質 表面処理ニッケル 線径(mm)2 破断荷重(kg)18 内寸法(mm)(標準)18.5 参考使用荷重(kg)2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする