ニッサチェイン
ニッサチェインの カラーコーン・区画用品
ニッサチェインの 区画チェーン
ニッサチェインの プラスチックチェーン
クイックジョイント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58924783
品番
P-1501
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
用途
クイックジョイントの切れ目を広げ、チェインを通します。
適合
(チェイン)PW-80
寸法A(mm)
38
表面処理
白
寸法B(mm)
9.5
線径(mm)
8
注意
※プラスチックパーツは、熱や直射日光に劣化しやすくまた継続して荷重をかけると延びて破断することがあります