クイックジョイント

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58924801 品番 P-1507
参考基準価格(税別)¥95 販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別)
89
材質ポリエチレン 用途クイックジョイントの切れ目を広げ、チェインを通します。 適合(チェイン)PW-60 寸法A(mm)28.5 表面処理 寸法B(mm)7 線径(mm)6
注意
※プラスチックパーツは、熱や直射日光に劣化しやすくまた継続して荷重をかけると延びて破断することがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-19
用途:
駐車場の入口に使用します。
医療・福祉・介護関連業

プラスチックチェーンが切れた時に使用します。直ぐに連結できて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする