ニッサチェイン
ニッサチェインの カラーコーン・区画用品
ニッサチェインの 区画チェーン
ニッサチェインの プラスチックチェーン
スクリュージョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58925142
品番
P-539
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
材質
ナイロン
適合
(チェイン)PW-80
寸法A(mm)
57.6
表面処理
白
寸法B(mm)
10.5
寸法C(mm)
9
線径(mm)
8
注意
※プラスチックは荷重を継続的にかけると延びて切れることがありますので吊り下げ用としては使用しないでください