ニッサチェイン
ニッサチェインの カラーコーン・区画用品
ニッサチェインの 区画チェーン
ニッサチェインの プラスチックチェーン
スクリュージョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58925151
品番
P-540
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
材質
ナイロン
適合
(チェイン)PW-80
寸法A(mm)
57.6
表面処理
黄
寸法B(mm)
10.5
寸法C(mm)
9
線径(mm)
8
注意
※プラスチックは荷重を継続的にかけると延びて切れることがありますので吊り下げ用としては使用しないでください