ニッサチェイン
ニッサチェインの 車庫まわり
ニッサチェインの 車止め
ニッサチェインの 吊具・チェーン
フリクションショートマンテルチェーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
参考使用荷重(kg)
1
表面処理
赤
注文コード
58925413
品番
R-AS12C
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥14,168
販売価格(税別)
¥
12,880
バスケットに入れる
この商品は
参考使用荷重・表面処理
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミニウム
1巻長さ(m)
30
用途
装飾や手芸などの用途に適しています。
寸法A(mm)
3.8
参考使用荷重(kg)
1
表面処理
赤
寸法B(mm)
2
破断荷重(kg)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
1.2