ニッサチェイン
ニッサチェインの 車庫まわり
ニッサチェインの 車止め
ニッサチェインの 吊具・チェーン
フリクションショートマンテルチェーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
参考使用荷重(kg)
2
表面処理
銀
注文コード
58925447
品番
R-AS16F
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
参考使用荷重・表面処理
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミニウム
1巻長さ(m)
30
用途
装飾や手芸などの用途に適しています。
寸法A(mm)
4.7
参考使用荷重(kg)
2
表面処理
銀
寸法B(mm)
2.6
破断荷重(kg)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
1.6