ニッサチェイン
ニッサチェインの 車庫まわり
ニッサチェインの 車止め
ニッサチェインの 吊具・チェーン
ショートマンテルチェーン
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
58925456
品番
R-AS22
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
材質
アルミニウム
1巻長さ(m)
15
寸法A(mm)
5.9
参考使用荷重(kg)
5
表面処理
黒
用途
装飾や手芸などの用途に適しています。
寸法B(mm)
3.4
破断荷重(kg)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
2.2