ランプチェイン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード58925474 品番R-IL134
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質 1巻長さ(m)15 寸法A(mm)33.4 参考使用荷重(kg)15 表面処理銅ブロンズ 寸法B(mm)15.4 破断荷重(kg)42.1 線径(mm)3.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする