リンクCタイプチェーン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 1巻長さ(m)30 参考使用荷重(kg)6 注文コード58925492 品番R-IL16
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は1巻長さ・参考使用荷重など9種類から選べます 他の種類を見る
材質 1巻長さ(m)30 シルバー 寸法A(mm)16.8 参考使用荷重(kg)6 表面処理クローム 寸法B(mm)5 破断荷重(kg)19.1 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)1.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:619

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする