ニッサチェイン
ニッサチェインの 車庫まわり
ニッサチェインの 車止め
ニッサチェインの 吊具・チェーン
リンクCタイプチェーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
1巻長さ(m)
15
参考使用荷重(kg)
6
注文コード
58925535
品番
R-IL16E
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
1巻長さ・参考使用荷重
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
1巻長さ(m)
15
色
金
寸法A(mm)
16.8
参考使用荷重(kg)
6
表面処理
金
寸法B(mm)
5
破断荷重(kg)
19.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
1.6