ニッサチェイン
ニッサチェインの 車庫まわり
ニッサチェインの 車止め
ニッサチェインの 吊具・チェーン
リンクCタイプチェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
1巻長さ(m)
30
参考使用荷重(kg)
5
注文コード
58925553
品番
R-IL214
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
1巻長さ・参考使用荷重
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
1巻長さ(m)
30
色
シルバー
寸法A(mm)
7.3
参考使用荷重(kg)
5
表面処理
クローム
寸法B(mm)
3.2
破断荷重(kg)
17.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
1.4