ワイドマンテルチェーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 参考使用荷重(kg)60 表面処理 注文コード58925605 品番R-IM126E
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は参考使用荷重・表面処理など4種類から選べます 他の種類を見る
材質 1巻長さ(m)15 寸法A(mm)13.2 参考使用荷重(kg)60 表面処理 寸法B(mm)6.4 破断荷重(kg)200 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする