ニッサチェイン
ニッサチェインの 車庫まわり
ニッサチェインの 車止め
ニッサチェインの 吊具・チェーン
マンテルチェーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
58925675
品番
R-IM20E
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
チェインのリンクを90度ひねって強度を増し美しく仕上げたチェインです。
材質
鉄
1巻長さ(m)
15
寸法A(mm)
8.9
参考使用荷重(kg)
40
表面処理
金
寸法B(mm)
3.4
破断荷重(kg)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
2